- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- カタログスタンド 屋外のおすすめ人気ランキング
カタログスタンド 屋外のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新204件の「カタログスタンド 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンフレットスタンド コクヨ」、「カタログスタンド」、「パンフレットスタンド」などの商品も取り扱っております。
常磐精工ケーススタンド看板
スタンド1台の内にたくさんのパンフレットを展示できるスタンド。
色シルバー材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(レール)レール/アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
PGSKシリーズで人気の高いパンフレットケース付き
ケースは個別で取り替え可能
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。
下にはストックが置けるラックがあります。
材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール色ブラックサイズA4
雨にも強い、透明フタ付屋外用カタログケース!PET製だから軽い!
本体の表面は、傷のつきにくいPTFE加工。
裏面のフック穴は、フック取付の際、簡単に取り除くことができます。
フック穴からは、水の侵入を防ぎます。シールと結束バンド付!
屋外での金網に取付の際は、付属の結束バンドで、上下3つの両サイドを固定するだけのカンタン設置♪
材質PET生地厚0.5mm
従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。
パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。チラシの配布に便利なパンフレット付(屋外仕様はふた有り)
用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/Φ20アルミ/アルマイト仕上 (シルバー)、磁石:ネオジウム磁石
チラシを24時間無人配布できる屋外用チラシケース「インフォパック」!。屋外用チラシケースで売上ナンバー1。軽量で割れにくい薄く柔軟で、しなる素材を採用(厚いプラスチック製のように硬くはありません)。フタは自動で閉まって、雨水が底にたまりにくい設計。厚くて硬い素材と比較して、素材がしなるので割れにくい。軽いので、取扱い易く、取り付けがカンタン。リーズナブルな価格設定(こ取り付けバンド、ネジ、シールも付属で平均2年の屋外使用に耐える高耐候性)。
用途チラシを24時間無人で配布。不動産業・・・新築物件に・中古物件に・入居者募集看板に・店頭スタンド看板に・分譲地(売地)看板に・テナント募集中看板に・オープンハウス看板に・のぼりのポールに取り付けて。飲食店、各種サービス業・・・お店の入り口看板でメニューを配布・お店の周りに宣伝チラシを配布・店舗ショーウィンドウ外側に吸盤で。設置。トイレに求人募集チラシに!など用途はいろいろ材質本体透明PET(ペット)樹脂製(0.6mm厚)付属品シール『フタを開いてご自由にお取りください』×1枚、取り付けネジ×2個(三価クロムメッキ)、耐候性結束バンド×2本使用方法本体を付属の結束バンドか、タッピングねじで固定します。後はチラシを入れるだけ。質量(g)約160収納枚数A4(約200枚)外形寸法(cm)27.0×36.5×4.0内寸(cm)22.5×30.0×2.0
A4サイズのパンフレットを7段に収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。下にはストックが置けるようになっています。
材質スチール(粉体塗装)色ホワイトサイズA4
透明度の高いアクリルを使用した壁掛け用のパンフレットスタンド。フタ付きで、ホコリなどからパンフレットを守ります。パンフレット収納部と背板の間に空間を設け、蝶番部分の隙間から入り込んでくる雨などの水分でパンフレットが漏れにくい設計にしました。上部に2点の穴があるので、結束バンドやネジで留めて壁などに取り付けます。
材質アクリル
材質スチロール樹脂2mm厚、水ヌキ穴有
A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板。【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
YAMAZEN(山善)パンフレットスタンド
折りたたみ式でコンパクトに収納。拡げるだけの簡単設置。パンフレット落下防止接続パーツ付き(1個)
用途マガジンラック、パンフレットスタンド、棚、シェルフとして。材質本体:スチール、表面:エポキシ樹脂粉体塗装耐荷重(kg)ポケット1つあたり1.2、下部荷物台10収納サイズA4組立時間約20-30分取扱説明書(1.35MB)ポケット内寸法(mm)幅235×奥行30
TRUSCOA4サイズパンフレットスタンド
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー高さ(mm)1256タイプ傾斜タイプ奥行(mm)491キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
メッシュタイプで収納物も確認しやすくなっています。
用途雑誌立てとして色シルバー材質スチール間口(mm)300段数4高さ(mm)612奥行(mm)222関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。
分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。
サイズA4タイプ垂直奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納】220×20
フレームはオールアルミ製で、防錆・防汚性能が高く、耐久性に優れています。パンフレットカセットは簡単に脱着可能なので、パンフレットの補充・入れ替えの際はカセットごとの作業が可能で効率的です。垂直型はカセットが10段あり、多種類のパンフレットが展示・収納ができます。傾斜タイプは収納したパンフレットがほぼ全面見える設計で、パンフレットの展示に最適です。キャスター付で簡単に移動できます。
色(カセット)クリアブルー高さ(mm)1556タイプ垂直タイプ奥行(mm)456キャスターΦ53mm双輪キャスター(ねじM8×P1.25×30L)適合サイズA4色(本体)シルバー収納寸法(mm)幅215×奥行22
”もったいない”の思いから生まれた、リーズナブルで使いやすいお手頃スタンド看板
用途【製造過程で出てしまう”端材”を活用して、お手頃価格を実現】年間数万台のスタンド看板を生産する中で、どう知っても出てきてしまうアルミフレームの切れ端。この端材を活用することで、原材料コストを削減、廃棄ロスも減らして、SDGsにも貢献している製品です。【製品の品質に自信があるからできる連結・拡張構造】イージーリンクスタンド看板は専用ボルトで複数台を連結、拡張させることができます。アルミフレームの切断、加工、組み立て等、全工程を国内自社工場で行っている為、品質のブレ無く生産が可能。品質が安定しているからこそ、複数台数を連結してもガタつくことはありません。【A4、A3サイズのチラシを掲示・配布できるのでランニングコストを削減】イージーリンクスタンド看板は家庭用プリンターでも出力できるA4、A3サイズのコピー用紙を掲示したり、ラックに入れて配布することができます。自社でポスターやチラシを用意できるので、掲示内用が変わる度に印刷会社に依頼する必要はありません。更に複数台連結することで、大型ポスターを掲示することも可能。TPOに応じて使い分けることができます。仕様インボイス対応ができる看板材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明1.5mm or 2mm厚幅(mm)440質量(kg)2.8色ブラック高さ(mm)1180奥行(mm)210
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
クルーズ屋外用カタログケース フタ付
屋外で使用するカタログケース!
フタ付きで雨が降っても濡れません。
付属の固定用金具セット、結束バンドでしっかり固定できます。
材質ABS樹脂、ポリステレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×110×340仕様A4付属品屋外固定用/結束バンド2本、U字ボルト1個、蝶ネジ2個、ワッシャー2個、受け板2個、ネジ2本、取扱説明書付内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×77×287アズワン品番65-0450-94
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
ポスターとA4カタログを一緒に展示することでカタログ配布の促進。
材質カタログケース/塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)、面板/アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚色ブラック使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)











![アクリル パンフレットケース スマイル[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65441338-210608-02.jpg)